{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumas | 40 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | gręžimas su įkypu išėjimu ≤ 7° | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 566290 40 | |
EAN / GTIN | 4045197720412 |