Vějířovitý brusný kotouč long life CER kónický, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 565224 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    105,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    88,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
395 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmé
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno (CER)
Brusné zkratky Keramické
Zrnitost 40
Aktivní brusný povlak, chladicí ano
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmé
⌀ kotouče 115 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál INOX
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565224 40
EAN / GTIN 4062406156060
Číslo výrobce 565224 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Kvalitní, samoostřící keramické zrno (CER) pro maximální brusný výkon a nízký přítlačný tlak.
  • Brusný povlak pro studený brus.
  • Robustní směsová tkanina Poly-Cotton pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.
  • Ergonomický a vibrace tlumící polyesterový plastový talíř (lze vynulovat).
  • Nejlepší výsledky na výkonných úhlových bruskách.

long life - Velice husté uspořádání lamel pro maximální životnost.

Použití:

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.