EC-B3 02-03W06E50 IC900 Karbidové stopkové frézy se 3 břity a úhlem šroubovice 45°, krátká délka.

Artiklové číslo: 5651162
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5651162
EAN / GTIN 7291075009453
Číslo výrobce 5651162
L-číslo L24180 1388

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 2 mm, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 50 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 2 mm
  • Tolerance prumeru rezu h10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.03 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.01 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny