EC-B3 02-03W06E50 IC900 Fresas Económicas de Metal Duro Integral de 3 Labios, Hélice de 45º, con Corte al Centro y Longitud Corta/Media

Número de artículo: 5651162
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5651162
EAN / GTIN 7291075009453
Número del fabricante 5651162
Número L L24180 1388

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 2 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 50 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon

De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos