• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Disco de corte diamantado, ⌀ de muela: 125mm

Número de artículo: 563490 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 125 mm
Anchura muela T 2 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular; Lijadora recta
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ángulo de ataque máx. recomendado 90 grados
Número de revoluciones máx. 12.200 min-1
Soporte del abrasivo Acero
Forma ISO 1A1
Ligadura Galvanizado/a
Anchura hoja principal 1 mm
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos Diamante (D)
Para material Plásticos
Grupo de material plásticos
Norma EN 13236
Denominación del grano 3M D427

Identificación y clasificación

Número de artículo 563490 125
EAN / GTIN 4007220806043
Número del fabricante 4007220806043
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Disco de corte diamantado, galvanizado por un lado, con segmentos protectores laterales. Facilidad de corte elevada gracias a amplias cajas de virutas. Anchura total del disco 2,0 mm, hoja de base de acero 1,0 mm.

Aplicación:

Para tronzar, contornear y cortar plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFC / PRFV) en lijadoras angulares (tam. 115 / 125) o lijadoras rectas (tam. 50 / 75) con mandrino de sujeción n.º 563496.