• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dělicí kotouč SGP STEEL extra úzký, ⌀ kotouče: 125mm

Artiklové číslo: 563440 125
Sleva
122,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    95,00 CZK 122,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    79,00 CZK 102,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Průměr 125 mm
Šířka kotouče T 1 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 90 stupně
Doporučený úhel přistavení max. 90 stupně
Pojivo keramika
Pevnost materiálu min. 3 mm
Pevnost materiálu max. 5 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Specifikace A60Q-CERAMIC SGP STEEL
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563440 125
EAN / GTIN 4007220103920
Číslo výrobce 4007220103920
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi úzký vysoce výkonný dělicí kotouč pro nejrychlejší řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením a komfortním, ergonomickým vedením řezu. Možnost vysokého zatížení, nejvyšší řezný výkon a vynikající životnost.

Specifikace:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.