{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Alak leírása | Egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Tárcsaszélesség | 1 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 3 mm - 5 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563440 125 | |
EAN / GTIN | 4007220103920 | |
Gyártó száma | 4007220103920 |