Kapskiva SGP STEEL EXTRA SMAL 125 mm

Art-nr: 563440 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    63,24  SEK / st.
  • Från 25st.
    52,76  SEK / st.
på begäran
I lager
278 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90
  • optimerad för material: Stål

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 125 mm
skivbredd 1 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 3 mm - 5 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563440 125
EAN/GTIN 4007220103920
Tillverkarens nummer 4007220103920

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Extra tunn högeffektiv kapskiva för snabb kapning med liten gradbildning och låg termisk belastning samt bekvämt, ergonomiskt snitt. Mycket belastningsbar, hög kapacitet och enastående utslitningstid.

Specifikation:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.