ECR-B3 06-09/21W06R02A57 IC08 Hrubovací fréza z karbidu pro vysoký úběr kovu při obrábění hliníku se 3 drážkami a úhlem šroubovice 45°.

Artiklové číslo: 5621755
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5621755
EAN / GTIN 7291075006636
Číslo výrobce 5621755
L-číslo L24180 1553

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 9 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 57 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Tolerance prumeru rezu h6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.07 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 21 mm