ECR-B3 06-09/21W06R02A57 IC08 Frese integrali a candela con 3 eliche a 45° per sgrossatura con codolo maggiorato, per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: 5621755
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5621755
EAN / GTIN 7291075006636
Codice del produttore 5621755
Numero-L L24180 1553

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 57 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 21 mm