EC070A20-4C07 IC900 Tvrdokovová fréza se 4 drážkami a úhlem šroubovice 30°, střední délka

Artiklové číslo: 5620709
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5620709
EAN / GTIN 7291075001228
Číslo výrobce 5620709
L-číslo L24180 1426

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 7 mm, průměr břitu (DC) 7 mm, max. délka břitu (APMX) 20 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 60 mm, stopka Round, stopka Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Prumer rezu (DC) 7 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.08 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku