• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frez pełnowęglikowy z 4 krawędziami tnącymi i kątem pochylenia linii śrubowej 30°, średniej długości

Nr art.: 5620709
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5620709
EAN / GTIN 7291075001228
Numer producenta 5620709
Numer L L24180 1426

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 7 mm, średnica cięcia (DC): 7 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 20 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 60 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 7 mm
  • Średnica ostrza (DC) 7 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 20 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,08 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,03 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy