• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Textilní taška 1-TXL, kompletní, se sadou hygienických pomůcek 1 SAN.SORT.SV M.TEXTILT.TXL Vnitřní d.310mm Š.620mm V.290mm 45tlg

Artiklové číslo: 56077090
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56077090
EAN / GTIN 4022668012658
Číslo výrobce 56077090
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
    Extrémně odolný řemeslný design!
  • Brašnu lze zcela uzavřít pomocí prohlubně pro přenášení
  • Průběžná kovová lišta v horní části
  • S rukojetí z pěnové gumy
  • Nastavitelný ramenní popruh s ramenní podložkou
  • Robustní plastové kluzné lišty
  • Uvnitř 18 malých kapes
  • Také 13 středně velkých kapes na vnitřní straně
  • Dalších 5 velkých kapes uvnitř
  • 2 velké uzavíratelné kapsy s rozparkem na vnější straně
  • Na vnější straně jsou také 4 velmi velké uzavíratelné kapsy s rozparkem.
  • Kromě toho jsou na vnější straně 2 velké suché zipy pro připevnění vodováhy apod.

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 45
  • Výška mm (vnitřní): 290 mm
  • Délka uvnitř: 310 mm
  • Šířka uvnitř: 620 mm
  • Výška mm (h): 305 mm
  • Délka mm (L): 640 mm
  • Hmotnost: 12500g
  • Hmotnost kg: 12 900kg
  • Šířka mm (b): 280 mm