• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textiltasche 1-TXL, komplett, mit Sanitär-Werkzeugpaket 1 SAN.SORT.SV M.TEXTILT.TXL Innen-L.310mm B.620mm H.290mm 45tlg

Artikel-Nr.: 56077090
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56077090
EAN / GTIN 4022668012658
Herstellernummer 56077090
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
    Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung!
  • Tasche komplett verschließbar mit Tragemulde
  • Durchlaufende Metallschiene oben
  • Mit Moosgummi-Tragegriff
  • Verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
  • Robuste Kunststoffgleitschienen
  • Innen 18 kleine Einsteckfächer
  • Innen ebenfalls 13 mittelgroße Einsteckfächer
  • Zusätzlich innen 5 große Einsteckfächer
  • Außen 2 große, verschließbare Einschubtaschen
  • Außen ebenfalls 4 sehr große, verschließbare Einschubtaschen
  • Zusätzlich außen 2 große Klettverschlüsse zur Befestigung von Wasserwaage etc.

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 45
  • Höhe mm (innen): 290 mm
  • Länge innen: 310 mm
  • Breite innen: 620 mm
  • Höhe mm (h): 305 mm
  • Länge mm (L): 640 mm
  • Gewicht: 12500 g
  • Gewicht kg: 12.900 kg
  • Breite mm (b): 280 mm