Bolsa textil 1-TXL, completa, con kit de herramientas sanitarias 1 SAN.SORT.SV M.TEXTILT.TXL Interior l.310mm An.620mm Al.290mm 45tlg

Número de artículo: 56077090
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 56077090
EAN / GTIN 4022668012658
Número del fabricante 56077090
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
    ¡Diseño artesano extremadamente resistente!
  • Bolsa con cierre completo y hueco para transportarla
  • Barandilla metálica continua en la parte superior
  • Con asa de transporte de gomaespuma
  • Bandolera ajustable con hombrera
  • Robustas guías de plástico
  • Interior 18 bolsillos pequeños
  • También 13 bolsillos de tamaño medio en el interior
  • 5 grandes bolsillos adicionales en el interior
  • 2 bolsillos grandes con abertura en el exterior que se pueden cerrar
  • También hay 4 bolsillos exteriores muy grandes con aberturas que se pueden cerrar.
  • Además, 2 grandes cierres por adherencia en el exterior para fijar niveles de burbuja, etc.

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 45
  • Altura mm (interior): 290 mm
  • Longitud interior: 310 mm
  • Anchura interior: 620 mm
  • Altura mm (h): 305 mm
  • Longitud mm (L): 640 mm
  • Peso: 12500 g
  • Peso en kg: 12.900 kg
  • Anchura mm (b): 280 mm