• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

S865 SNMU 1305ZNTR-MM IC810 čtvercové oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5606864
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5606864
EAN / GTIN 7291075277579
Číslo výrobce 5606864
L-číslo L23910 661

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 13 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 13 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8