S865 SNMU 1305ZNTR-MM IC810 Plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 5606864
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5606864
EAN / GTIN 7291075277579
Réf. fabricant 5606864
Article hors catalogue L23910 661

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8