LNAR 1106PN-R-S-W ID5 Tangenciální frézovací destičky TANGMILL s pájenými PCD řeznými rohy, pro obrábění hliníku.

Artiklové číslo: 5605948
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série TANGMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605948
EAN / GTIN 7291075263602
Číslo výrobce 5605948
L-číslo L24200 30

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 11,26 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 10,75 mm, šířka břitové destičky (W1) 5,98 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.26 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.75 mm
  • Šírka vložky (W1) 5.98 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 1

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny