FF WOMT 09T320-CS IC908 Destičky s pozitivní geometrií řezu pro velmi vysoké rychlosti posuvu až 3,5 mm při malých hloubkách řezu.

Artiklové číslo: 5605627
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FEEDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5605627
EAN / GTIN 7291075162523
Číslo výrobce 5605627
L-číslo L23970 337

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,95 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer telesa vložky (INSBD) 9.3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.95 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.7 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné produkty

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku