H490 ANKX 120508PNTR IC328 Plaquitas Rectangulares de Doble Cara con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 5605563
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 5605563
EAN / GTIN 7291075240528
Número del fabricante 5605563
Número L L23910 49

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 11 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.67 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.15 mm, Ancho de la plaquita (W1) 10 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 11 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.67 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.15 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 10 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4