{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Cubitron™ II | |
Brusivo | Keramické zrno | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Specifikace | A36Q-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | zalomené | |
Šířka kotouče | 7 mm | |
⌀ kotouče | 230 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560451 230X7 | |
Číslo výrobce | 7100074408 |