{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Cubitron™ II | |
Slijpmiddel | Keramische korrel | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Specificatie | A36Q-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | gebogen | |
Schijfbreedte | 7 mm | |
Schijf-⌀ | 230 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Afbraamschijf |
Artikelnummer | 560451 230X7 | |
Nummer fabrikant | 7100074408 |