{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Cubitron™ II | |
Slipmedel | Keramikkorn | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Specifikation | A36Q-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | böjda | |
skivbredd | 7 mm | |
skiv-⌀ | 230 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Skrubbslipskiva |
Artikelnummer | 560451 230X7 | |
Tillverkarens nummer | 7100074408 |