{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 150 mm | |
| Šířka kotouče T | 4 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení min. | 20 stupeň | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 30 stupeň | |
| Podklad brusného materiálu | Skelné vlákno | |
| Tvar | 27 | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | SG | |
| Označení výrobce | SG-STEEL | |
| Barva | Modrá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Brusiva | Slinutý korund (SG) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 24 mesh | |
| Specifikace | A24R-SG-STEEL | |
| Vhodné pro materiál | ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy; Rohové brusky | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 560430 150X4 | |
| EAN / GTIN | 4007220529225 | |
| Číslo výrobce | 4007220529225 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |