Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Muela abrasiva de desbaste SG-STEEL, ⌀ de muela×ancho de disco: 150X4mm

Número de artículo: 560430 150X4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 150 mm
Anchura muela T 4 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado 20 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado 30 grados
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Forma ISO 27
Ligadura Resina y resina sintética
Serie SG
Denominación del fabricante SG-STEEL
Color azul
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Corindón sinterizado (SG)
Tamaño de grano (malla) 24 malla
Especificación A24R-SG-STEEL
Para material acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 560430 150X4
EAN / GTIN 4007220529225
Número del fabricante 4007220529225
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG (G)
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

Muela abrasiva de desbaste dura (dureza R) de la línea de rendimiento SG para acero con una capacidad de rectificado y durabilidad muy buenas.
Especificación: A24R-SG-STEEL.