RCCW 1605-T IC908 Výměnné destičky pro kulaté frézování s upevňovacím válcem a 8 vyměňovacími stupni.

Artiklové číslo: 5603705
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ROUNDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603705
EAN / GTIN 7291075160123
Číslo výrobce 5603705
L-číslo L23970 610

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 3,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer telesa vložky (INSBD) 10 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny