Hlubokoměrný popisovač Colibri modrý D.150mm

Artiklové číslo: 56036643
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 150 mm
Barva popisu Modrá
Psací materiály Inkoust
Vhodné pro materiál dřevo; keramika; kov; kámen; papír; plast; sklo
Vlastnosti Trvale; rychleschnoucí; voděodolné
Hmotnost 20 g
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Permanentní značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56036643
EAN / GTIN 4022668008637
Číslo výrobce 56036643
L-číslo L60010 6639
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Nová a inteligentní forma značení
  • Pro značení na těžko přístupných místech, jako jsou otvory nebo zapuštěné prostory.
  • Dlouhý, robustní hrot z nerezové oceli
  • Píše na všechny suché materiály
  • Rychleschnoucí inkoust na bázi alkoholu
  • Není rozpustný ve vodě, ale lze jej smýt rozpouštědly.
  • Včetně úložného pouzdra s klipem

Charakteristika:

  • Barva: modrá
  • Délka mm (L): 150 mm
  • Hmotnost: 20g