Marcador de agujeros profundos Colibri azul L.150mm

Número de artículo: 56036643
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 150 mm
Color letra azul
Material de escritura Tinte
Para material cerámica; madera; metal; papel; piedra; plástico; vidrio
Características Permanente; de secado rápido; resistente al agua
Peso 20 g
Contenido pieza individual
Tipo de producto Marcador permanente

Identificación y clasificación

Número de artículo 56036643
EAN / GTIN 4022668008637
Número del fabricante 56036643
Número L L60010 6639
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • La nueva forma inteligente de marcar
  • Para marcar en lugares de difícil acceso, como agujeros o zonas empotradas
  • Punta larga y robusta de acero inoxidable
  • Escribe en todos los materiales secos
  • Tinta de secado rápido a base de alcohol
  • No es soluble en agua, pero puede lavarse con disolventes
  • Incluye estuche con clip

Característica:

  • Color: Azul
  • Longitud mm (L): 150 mm
  • Peso: 20 g