Sada očkoplochých klíčů

Artiklové číslo: 56013144
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Barva červená; Černá
Velikost pohonu, Vnější čtyřhran 1/2 palce
Druh produktu Nástrčný klíč
Celková délka L 260 mm
Pohon Vnější čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013144
EAN / GTIN 4022668131441
Číslo výrobce 56013144
L-číslo L60010 6967
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Sada očkoplochých klíčů No. 56013140 a ráčny 56013142 s držákem 1/2″ / 12,7 mm

Charakteristika:

  • Počet stupňů: 5
  • Vnější čtverec pohonu (mm): 12,7 mm
  • Délka mm (L): 260 mm
  • Vnější šestihran výstupu (mm): 9,525 - 25,4 mm
  • Hmotnost: 590g