Juego de llaves escalonadas

Número de artículo: 56013144
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 2 ud.
Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho 1/2 pulgada
Color rojo; negro
Tipo de producto Llave de vaso
Longitud total L 260 mm
Accionamiento Cuadrado macho
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 56013144
EAN / GTIN 4022668131441
Número del fabricante 56013144
Número L L60010 6967
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Juego de llaves escalonadas N.° 56013140 y trinquete 56013142 con montura de 1/2″ / 12,7 mm

Característica:

  • Cantidad de escalones: 5
  • Cuadrado de arrastre exterior (mm): 12,7 mm
  • Longitud mm (L): 260 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 9,525 - 25,4 mm
  • Peso: 590 g