5 řezných kotoučů + 1 osa řezného kotouče D.19,90 mm tloušťka 5,1 otvor 4,90 mm

Artiklové číslo: 56010453
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro materiál trubky ušlechtilá ocel
Průměr řezných koleček 19,9 mm
Počet řezných koleček 5
Otvor – řezná kolečka 4,9 mm
Šířka řezacího kolečka 5,1 mm
Hmotnost celkem 30 g
Druh produktu Řezací kolečko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56010453
EAN / GTIN 4022668104537
Číslo výrobce 56010453
L-číslo L60010 7077
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::

Charakteristika:

  • Průměr kola (mm): 19,90 mm
  • Vrtání (mm): 4,90 mm
  • Tloušťka: 5,1
  • Rozsah použití: INOX
  • vhodné pro č.: 10035, 10410, 10412
  • Hmotnost: 30g