5 vágókerék + 1 vágókerék tengely D.19,90mm vastagság 5,1 furat 4,90 mm

Cikkszám: 56010453
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Vágókerék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56010453
EAN / GTIN 4022668104537
Gyártó száma 56010453
L-szám L60010 7077
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:

Jellemző:

  • Kerékátmérő (mm): 19,90 mm
  • Furat (mm): 4,90 mm
  • Vastagság: 5,1
  • Felhasználási terület: INOX
  • alkalmas nem.: 10035, 10410, 10412
  • Súly: 30 g