Limas pequeñas oxicerámicas Degussit®, cuadrada, Longitud×anchura: 50X1mm

Número de artículo: 558910 50X1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,37 € / 1 Unidad
  • de 20Unidad
    4,47 € / 1 Unidad
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Degussit®
Medio abrasivo Cerámica de óxido de aluminio
Forma cuadrada
Anchura 1 mm
Longitud 50 mm
Tipo de producto Lima de acabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 558910 50X1
EAN / GTIN 4045197407122
Número del fabricante 901-41400-0
Fabricante/responsable KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 MANNHEIM, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

La elevada y extraordinaria dureza de la cerámica de alúmina, sin aglutinantes y altamente sinterizada, confiere a las herramientas de rectificado de precisión una resistencia superior a perfiles y cantos (rubí sintético) que dan como resultado una excelente calidad de superficie.

Aplicación:

Para trabajos de precisión, como la fabricación de herramientas y moldes, la mecánica de precisión, la industria óptica y del vidrio, la fabricación de porcelana, etc. Para la aplicación de biseles, para entallar y para cambios de forma.