Brusná tkanina, sada úsporných rolí (A), hnědá KK 114 F, 25 mm × 50 m, Počet různých rolí: 5

Artiklové číslo: 557880 5
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 13,44 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet různých rolí Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KK114F
Označení výrobce VSM KK 114 F
Šířka brusiva 25 mm
Délka brusiva 50 000 mm
Nosný kotouč tkanina
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva normální korund (A)
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557880 5
EAN / GTIN 2050001030344
Číslo výrobce 557880 5

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná bavlněná tkanina s rovnoměrně rozmístěným zrnem vázaným syntetickou pryskyřicí normální korund (A). Velmi dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.
Typ VSM KK 114 F: tkanina hnědá pro velmi vysoké nároky. Tato kvalita je obzvláště vláčná a odolná vůči petroleji a oleji a lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třásní.
Délka 50 m. Balení s integrovaným odtrhávacím nožem.
5dílná = základní vybavení po 1 brusné roli se zrnem 40, 80, 150, 240, 400.

Použití:

Hodí se dobře k ručnímu broušení kovů, ale i jiných materiálů.