Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlių rinkinys (A) KK 114 F, 25 mm × 50 m, Skirtingų ritinėlių skaičius: 5

Prekės Nr.: 557880 5
Rinkinio kaina 5 vnt. (0,58 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirtingų ritinėlių skaičius Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KK114F
Šlifavimo priemonė Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Ritės plotis 25 mm
Ritės ilgis 50 m
Skirtingų ritinėlių skaičius 5
Produkto rūšis Abrazyvus audinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557880 5
EAN / GTIN 2050001030344

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas korundu (A) su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas.
Tipas VSM KK 114 F: audinys rudas, ypatingai didelėms apkrovoms. Ši kokybės kategorija pasižymi ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.
50 m ilgio, pakuotėje integruotas atpjovimo peilis.
5 vnt. = visas rinkinys po 1 ritę, grūdėtumas 40, 80, 150, 240, 400.

Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.