Brusni materijal, garnitura ekonomičnih rola (A) smeđe boje KK 114 F 5

Artikl br.: 557880 5
Postavite cijenu 5 Piece (0,58 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KK114F
Sredstvo za brušenje Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Širina brusnih traka 25 mm
Duljina brusnih traka 50 m
Broj različitih koluta 5
Vrsta proizvoda Brusno tkivo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 557880 5
EAN / GTIN 2050001030344

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gusto i ravnomjerno tkana pamučna tkanina s nanesenim, normalnim korundom (A), povezanim sintetičkom smolom. Vrlo dobro prianjanje zrna, velik brusni učinak i dugi vijek trajanja.
Tip VSM KK 114 F: Tkanina smeđa, za zahtjevne radove brušenja. Kvalitetna tkanina naročito elastičnih svojstva, postojana na ulje i petrolej i može je se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti a da se ne stvore resice.
Duljina 50 m, Pakiranje s integriranim nožem za otkidanje.
5-dijelna = osnovna oprema s po 1 brusnom trakom u roli granulacije 40, 80, 150, 240, 400.

Upotreba:

Podoban za ručno brušenje metala, ali i za sve druge materijale.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi