Diamantové lešticí proužky CaraFin samolepící, 25×120 mm, Zrnitost: D15µm

Artiklové číslo: 557521 D15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
347 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešticí blok
Brusiva Diamant (D)
Délka 120 mm
Šířka 25 mm
Zrnitost 15
Stupeň jemnosti extra jemný
Leštící fáze konečná politura
Vhodnost materiálu Všechny kovy
Řada CaraFin
Zkratka brusiva D
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557521 D15
EAN / GTIN 4045197994707
Číslo výrobce 557521 D15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lešticí proužky samolepicí. Horní strana z elastického PU materiálu, z jedné strany osazené monokrystalickým diamantem.
Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené monokrystalickými diamanty. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití v porovnání s volnými diamantovými zrny v leštících pastách.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.
Z kvalitní, elastické polyuretanové pěny.

Použití:

S držákem brusného pásu č. 557900.
Vhodné pro leštění za mokra a za sucha.
Konečná politura měkkých a tvrdých materiálů. Pracujte s nízkým přítlakem.

Vhodné pro:

Pružný držák brusného pásu č. 557900.