Tiras pulidoras de diamante CaraFin elástico, 25×120 mm, Granulación: D15µm

Número de artículo: 557521 D15
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
347 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Taco para pulir
Abrasivos Diamante (D)
Longitud 120 mm
Anchura 25 mm
Tamaño de grano 15
Grado de finura extrafino/a
Etapa de pulido pulido final
Aptitud del material Todos los metales
Serie CaraFin
Símbolo de medio abrasivo D
Ligadura Resina y resina sintética

Identificación y clasificación

Número de artículo 557521 D15
EAN / GTIN 4045197994707
Número del fabricante 557521 D15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tira para pulir autoadhesiva. Lado superior de material PU elástico, revestimiento unilateral con diamante monocristalino.
Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.
De espuma de poliuretano elástica de alta calidad.

Aplicación:

Con soporte flexible para cinta abrasiva n.° 557900.
Adecuadas para pulido en mojado y en seco.
Pulido final de materiales blandos y duros. Trabajar con presión de aplicación baja.

Idóneo para:

Soporte flexible para cinta abrasiva n.º 557900.