Horizontální upínka s oranžovou rukojeťí

Artiklové číslo: 557350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557350
EAN / GTIN 4020772008260
Číslo výrobce 557350
L-číslo L30090 661
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka s oranžovou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a šikmou základnou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Upínací šroub: M5x30
  • hmotnost: 170 g
  • Velikost: 1
  • A: 5,0
  • Š: 32
  • C: 13,5
  • D: 5,2
  • E: 18,5
  • F: 4,0
  • H: 57
  • H1: 68,0
  • H2: 49
  • HW min: 14
  • HW max: 20,0
  • I: 10,0
  • K: 8
  • L1: 120
  • M: 19,0
  • N: 31,0
  • P: 28
  • α: 90°