Abrazadera horizontal con empuñadura naranja

Número de artículo: 557350
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557350
EAN / GTIN 4020772008260
Número del fabricante 557350
Número L L30090 661
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con empuñadura naranja, con brazo de sujeción abierto y base en ángulo.
Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja en tamaños 2 y 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6890.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Tornillo de sujeción: M5x30
  • peso: 170 g
  • Tamaño: 1
  • A: 5,0
  • An: 32
  • C: 13,5
  • D: 5,2
  • E: 18,5
  • F: 4,0
  • H: 57
  • H1: 68,0
  • H2: 49
  • HW min.: 14
  • HW máx.: 20,0
  • I: 10,0
  • K: 8
  • L1: 120
  • M: 19,0
  • N: 31,0
  • P: 28
  • α: 90°