• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff

Artikel-Nr.: 557350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557350
EAN / GTIN 4020772008260
Herstellernummer 557350
L-Nummer L30090 661
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff, mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Andrückschraube: M5x30
  • Gewicht: 170 g
  • Größe: 1
  • A: 5,0
  • B: 32
  • C: 13,5
  • D: 5,2
  • E: 18,5
  • F: 4,0
  • H: 57
  • H1: 68,0
  • H2: 49
  • HW min.: 14
  • HW max.: 20,0
  • I: 10,0
  • K: 8
  • L1: 120
  • M: 19,0
  • N: 31,0
  • P: 28
  • α: 90°