• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Horizontální pojistná upínka se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557281
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557281
EAN / GTIN 4020772007621
Číslo výrobce 557281
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Západková upínka vodorovně se žlutou rukojeťí, nerezová ocel, leštěná.
Nýty v mazaných ložiskových pouzder v chodu.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s protizávažím.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 1,6 kN
  • Hmotnost: 120 g
  • Velikost: 2
  • B min: 42,0
  • B max: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min: 38,0
  • E max: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99
  • K: 6,4
  • L min: 125
  • L max: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0