• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff

Artikel-Nr.: 557281
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557281
EAN / GTIN 4020772007621
Herstellernummer 557281
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff, nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 1,6 kN
  • Gewicht: 120 g
  • Größe: 2
  • B min.: 42,0
  • B max.: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min.: 38,0
  • E max.: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99
  • K: 6,4
  • L min.: 125
  • L max.: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0