Značkovač AMF Medium

Artiklové číslo: 556949
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 556949
EAN / GTIN 4020772009274
Číslo výrobce 556949
L-číslo L30090 857
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

AMF marker Medium, značkovací nástroj, vhodný pro upínací kleštiny 20 mm a držáky Weldon.
552306: Menší lisovací síla, ideální pro hliník v kombinaci s označovací jehlou 550479
556949: Vyšší kontaktní síla, ideální pro ocel a nerezovou ocel
Značkovací jehly nejsou součástí rozsah dodávky.

Charakteristika:

  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • L1: 93 mm
  • L2: 88 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 65 mm
  • L5: 50 mm
  • L6: 46,5 mm
  • L7: 8 mm
  • L8: 6 mm
  • Hmotnost: 78 g