• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

AMF marqueur Medium

Réf.: 556949
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 556949
EAN / GTIN 4020772009274
Réf. fabricant 556949
Article hors catalogue L30090 857
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

AMF Marker Medium, outil de marquage, adapté aux pinces de serrage de 20 mm et aux supports Weldon.
552306: Force de pressage réduite, idéale pour aluminium en combinaison avec l’aiguille de marquage 550479
556949: Force de contact plus élevée, idéale pour le acier et l’acier inoxydable
Les aiguilles de marquage ne sont pas incluses dans le équipement standard.

Caractéristique(s):

  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • L1: 93 mm
  • L2: 88 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 65 mm
  • L5: 50 mm
  • L6: 46,5 mm
  • L7: 8 mm
  • L8: 6 mm
  • Poids: 78 g

Conseillers produits et services

Connectez-vous