Marcador AMF Medium

Número de artículo: 556949
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 556949
EAN / GTIN 4020772009274
Número del fabricante 556949
Número L L30090 857
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

AMF marcador Medium, herramienta de marcado, adecuado para pinzas de 20 mm y soportes Weldon.
552306: Fuerza de prensado más pequeña, ideal para aluminio en combinación con aguja de marcado 550479
556949: Mayor fuerza de contacto, ideal para acero y acero inoxidable
Las agujas de marcado no están incluidas en el suministro estándar.

Característica:

  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • L1: 93 mm
  • L2: 88 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 65 mm
  • L5: 50 mm
  • L6: 46,5 mm
  • L7: 8 mm
  • L8: 6 mm
  • peso: 78 g