ICP 294 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5568348
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568348
EAN / GTIN 7291075249651
Číslo výrobce 5568348
L-číslo L24050 1000

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 29,4 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 29,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 29.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.3 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 29.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 16.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.5 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny