ICP 294 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568348
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568348
EAN / GTIN 7291075249651
Gyártó száma 5568348
L-szám L24050 1000

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 29,4 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 29,0, szög, 1st fokozatú (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 29,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 12,3 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 29,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 16,8 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 4,5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése