{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | rund | |
| Durchmesser | 38 mm | |
| Aufnahme | Gewindeaufnahme | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| empfohlene Drehzahl max. | 7 500 min-1 | |
| Drehzahl max. | 13 000 min-1 | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Bindung | Kunststoff | |
| Farbe | rot | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifvlies | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Körnungsvergleich max. | 180 | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Abschleifen | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 555917 180 | |
| EAN / GTIN | 4067263290704 | |
| Herstellernummer | 555917 180 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |