{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Béžová; Černá | |
| Podklad brusného materiálu | Plsť | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 25 m/s | |
| Doporučená max. obvodová rychlost | 30 m/s | |
| Průměr kroužku | 350 mm | |
| Šířka kroužku | 18 mm | |
| Průměr redukčního kroužku | 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm | |
| Průměr otvoru | 40 mm | |
| Popis tvaru | kulatá | |
| Hnací stroj | Stacionární bruska | |
| Materiál | Mikrovlákno | |
| Vhodnost materiálu | INOX; Všechny kovy; neželezné kovy | |
| Druh produktu | Textilní kroužek |
| Katalogové číslo | 555745 350 | |
| EAN / GTIN | 4062406300913 | |
| Číslo výrobce | 555745 350 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |